Makita - Multikutter 18V m/hurtigfeste (kun maskin) Makita DTM51Z - DTM51Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 5 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 2,4 kg
Svigningsfrekvens - 20000 1/min
Antall medleverte batterier - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
0088381667418
Elnummer
8876064
Leverandørens varenummer
DTM51Z
Typebeskrivelse
8876064
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
5 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
2,4 kg
Svigningsfrekvens:
20000 1/min
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
2 kg
Verktøyfesting:
Andre
Lengde:
324 mm
Bredde:
80 mm
Høyde:
126 mm
Multikutter 18V med 12-pin OIS bladfeste. Verktøyløst bytte av blader.
Mykstart, gjenstartbeskyttelse og justerbar hastighet fra 6.000 til 20.000
svingninger pr.min. , Brukerfordeler:
Variabel hastighetskontroll.
Hurtigfeste for sagblad.
Mykstart for tryggere arbeid.
Bladet pendler 1,6 grader både til høyre og venstre.
Varsellampe indikerer når det er lite strøm på batteri.
Ergonomisk utformet og godt, gummibelagt og sikkert grep. , Tekniske spesifikasjoner:
Li-ion batteri 18V (Z-modellen leveres uten)
Batteribeskyttelse
Svingninger (spm) 6000 - 20000 min-1
Oscillering 2 x 1,6 °
Pad størrelse (trekant) 93 x 93 x 93 mm
Vekt 2,2 kg
Dimensjoner (LxBxH) 324 x 80 x 126 mm
Mykstart, gjenstartbeskyttelse og justerbar hastighet fra 6.000 til 20.000
svingninger pr.min. , Brukerfordeler:
Variabel hastighetskontroll.
Hurtigfeste for sagblad.
Mykstart for tryggere arbeid.
Bladet pendler 1,6 grader både til høyre og venstre.
Varsellampe indikerer når det er lite strøm på batteri.
Ergonomisk utformet og godt, gummibelagt og sikkert grep. , Tekniske spesifikasjoner:
Li-ion batteri 18V (Z-modellen leveres uten)
Batteribeskyttelse
Svingninger (spm) 6000 - 20000 min-1
Oscillering 2 x 1,6 °
Pad størrelse (trekant) 93 x 93 x 93 mm
Vekt 2,2 kg
Dimensjoner (LxBxH) 324 x 80 x 126 mm


