Makita - MULTIVERKTØY TM30DZ 10,8V sli Makita - TM30DZ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 10,8 V
Batterikapasitet - 0 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 1,3 kg
Svigningsfrekvens - 20000 1/min
Antall medleverte batterier - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381819442
Elnummer
8822482
Leverandørens varenummer
TM30DZ
Typebeskrivelse
8822482
Nominell spenning:
10,8 V
Batterikapasitet:
0 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
1,3 kg
Svigningsfrekvens:
20000 1/min
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
1,1 kg
Verktøyfesting:
Andre
Lengde:
296 mm
Bredde:
62 mm
Høyde:
98 mm
Batteridrevet 10,8V multiverktøy med godt grep. God tilgjengelighet på trange steder. Bredt utvalg av tilbehør. 12 vinkelinnstillinger. Z-modell leveres uten batteri og lader.


