Makita - Muttertrekker 1/2" 18V - DTW251Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 5 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 1,8 kg
Tomgangsturtall 1. gir - 0...2100 1/min
Chuckstørrelse - 0...0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381672344
Elnummer
8835858
Leverandørens varenummer
DTW251Z
Typebeskrivelse
8835858
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
5 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
1,8 kg
Tomgangsturtall 1. gir:
0...2100 1/min
Chuckstørrelse:
0...0 mm
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
1,5 kg
Tomgangsturtall 2. gir:
0...0 1/min
Tomgangsturtall 3. gir:
0...0 1/min
Bordiameter betong primær posisjon:
0 mm
Bordiameter betong sekundær posisjon:
0 mm
Borediameter betong 3. gir:
0 mm
Maks. dreiemoment:
230 Nm
Maks slagtall:
3200 1/min
Maks enkel slagenergi:
0 J
Borediameter stål 1. gir:
0 mm
Borediameter stål 2. gir:
0 mm
Borediameter stål 3. gir:
0 mm
Borediameter stein 1. gir:
0 mm
Borediameter stein 2. gir:
0 mm
Borediameter stein 3. gir:
0 mm
Borediameter tre 1. gir:
0 mm
Borediameter tre 2. gir:
0 mm
Borediameter tre 3. gir:
0 mm
Vibrasjon i henhold til EN 60745:
11 m/s²
Bredde:
79 mm
Høyde:
234 mm
Lengde:
165 mm
Brukerfordeler:
Høyt dreiemoment - 230Nm. 4-pols motor - mer effektiv, mindre og lettere. Smalt håndtak og godt grep gjør maskinen meget god å arbeide med. LED-arbeidsbelysning. Batteribeskyttelse skåner
batteri og maskin mot overbelastning. Meget kompakt lengde -
kun 165mm.
Tekniske spesifikasjoner:
Maks moment (Nm) 230 Nm
Turtall (min-1) 0-2100
Slagtall (min-1) 0-3200
Pipeinnfestning 1/2 "
Vekt 1,7 kg
Dimensjoner (LxBxH) 165 x 79 x 234 mm
Li-ion batteri 18V (ikke inkl)
Batteribeskyttelse


