Utgått

Makita - Muttertrekker 18V BL, DTW285Z (kun maskin) - DTW285Z

VIX
KopierKopier
Makita - Muttertrekker 18V BL, DTW285Z (kun maskin)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 18 V

  • Batterikapasitet - 0 Ah

  • Antall medleverte batterier - 0

  • Vekt inkludert batteripakke - 1,8 kg

  • Maks. dreiemoment - 280 Nm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

88381831765

Elnummer

8876174

Leverandørens varenummer

DTW285Z

Typebeskrivelse

8876174

Nominell spenning:

18 V

Batterikapasitet:

0 Ah

Antall medleverte batterier:

0

Vekt inkludert batteripakke:

1,8 kg

Maks. dreiemoment:

280 Nm

Med lader:

nei

Vekt uten batteripakke:

1,5 kg

Slag:

3500 1/min

Egnet for skruediameter fra/til:

10...20 mm

Verktøyfesting:

1/2" utvendig firkant

Tomgangsturtall:

0...2800 1/min

Lengde:

147 mm

Bredde:

79 mm

Høyde:

249 mm

Svært kraftig og kompakt muttertrekker på 18V, børsteløs motor og 1/2" innfesting. Justerbart moment i 3 trinn gjør den svært allsidig. Modellen kommer med 2stk. 4Ah batterier, hurtiglader (36min) og koffert. LED lys, belte-klips, batteriindikator. 280Nm dreiemoment, lengde kun 147mm og IP56 godkjent. Vekt 1,7kg. Z-modeller leveres uten batterier, lader og koffert. Brukerfordeler: Børsteløs motor og kompakt design. Smalt håndtak og godt grep gjør maskinen meget god å arbeide med. LED-arbeidsbelysning. Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
Tekniske spesifikasjoner:
Maks moment (Nm) 70 / 140 / 280 Nm
Turtall (min-1) 0-1600 / 2100 / 2800
Slagtall (min-1) 0-1800 / 2600 / 3500
Pipeinnfestning 1/2 "
Kapasitet bolt M10-M20
Strammekapasitet for bolter med høy strekkfasthet M10-M16
Vekt 1,7 kg
Dimensjoner (LxBxH) 147 x 79 x 249 mm
Li-ion batteri 18V
Batteribeskyttelse
Z-modell leveres uten batteri, lader og koffert