Makita - Muttertrekker 18V DTW301RTJ Komplett 2 batterier og lader - DTW301RTJ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 5 Ah
Antall medleverte batterier - 2
Vekt inkludert batteripakke - 1,8 kg
Maks. dreiemoment - 580 Nm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381898140
Elnummer
8879775
Leverandørens varenummer
DTW301RTJ
Typebeskrivelse
8879775
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
5 Ah
Antall medleverte batterier:
2
Vekt inkludert batteripakke:
1,8 kg
Maks. dreiemoment:
580 Nm
Med lader:
Ja
Vekt uten batteripakke:
1,5 kg
Slag:
4000 1/min
Verktøyfesting:
1/2" utvendig firkant
Rotasjonshastighet ved tomgang:
1000...3200 1/min
Lengde:
144 mm
Bredde:
81 mm
Høyde:
246 mm
Mye kraft til tross for lav vekt. Fire hastighetsinnstillinger og 3 autostoppfunksjoner både forover og i revers gir full kontroll ved bruk. Mulig å sette bryteren på full-hastighets modus. Liten og lett muttertrekker som egner seg godt til montasje og metriske bolter M10-M20 og bolter med høy strekkfasthet i dimensjoner M10-M16.
Leveres med 2stk 5,0Ah batterier og hurtiglader i koffert.


