Makita - Muttertrekker 18V m/børsteløs - DTW281RMJ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 4 Ah
Maks. dreiemoment - 280 Nm
Verktøyfesting - 1/2" utvendig firkant
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381668781
Elnummer
8876077
Leverandørens varenummer
DTW281RMJ
Typebeskrivelse
8876077
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
4 Ah
Maks. dreiemoment:
280 Nm
Verktøyfesting:
1/2" utvendig firkant
Sterk muttertrekker på 18V. Svært kompakt størrelse på bare 147mm. Maks dreiemoment på hele 280Nm. RMJ-modell kommer med to 18V/4,0Ah Li-ion batterier og lader med ladetid på 36min. Kommer i Makpac koffert.
Brukerfordeler:
Børsteløs motor og kompakt design. Smalt håndtak og godt grep
gjør maskinen meget god å arbeide med. LED-arbeidsbelysning.
Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
Tekniske spesifikasjoner:
Maks moment (Nm) 70 / 140 / 280 Nm
Ca ladetid 36 min
Turtall (min-1) 0-1600 / 2100 / 2800
Slagtall (min-1) 0-1800 / 2600 / 3500
Pipeinnfestning 1/2 "
Koffert (plast)
Vekt 1,7 kg
Dimensjoner (LxBxH) 147 x 79 x 249 mm
Li-ion batteri 18V
2x 4,0Ah (72Wh)
Batteribeskyttelse
Brukerfordeler:
Børsteløs motor og kompakt design. Smalt håndtak og godt grep
gjør maskinen meget god å arbeide med. LED-arbeidsbelysning.
Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
Tekniske spesifikasjoner:
Maks moment (Nm) 70 / 140 / 280 Nm
Ca ladetid 36 min
Turtall (min-1) 0-1600 / 2100 / 2800
Slagtall (min-1) 0-1800 / 2600 / 3500
Pipeinnfestning 1/2 "
Koffert (plast)
Vekt 1,7 kg
Dimensjoner (LxBxH) 147 x 79 x 249 mm
Li-ion batteri 18V
2x 4,0Ah (72Wh)
Batteribeskyttelse


