Makita - Nutsetter Sekskanthylse 13mm 1/4 - P-06317

VIX
KopierKopier
Makita - Nutsetter Sekskanthylse 13mm 1/4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 1/4"

  • Fastnøkkelbredde - 13 mm

  • Lengde - 55 mm

  • 12-kant pipe - nei

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

0088381947008

Elnummer

8835817

Leverandørens varenummer

P-06317

Typebeskrivelse

Sekskanthylse 13mm 1/4``

Tilkoblingsstørrelse:

1/4"

Fastnøkkelbredde:

13 mm

Lengde:

55 mm

12-kant pipe:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Nøkkelvidde (tommemål):

1/4"

For slagskrutrekker:

Ja

Med ledd:

nei

Magnetisk:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Perfekt tilbehør til slagskrutrekkere. Sikrer minimalt tap av dreiemoment. Lengde 55mm.