Makita - Plansliper 190W BO3710 - BO3710

VIX
KopierKopier
Makita - Plansliper 190W BO3710

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Vurdert strømforbruk - 190 W

  • Spenning - 230 V

  • Verktøyfesting - Spenntang

  • Rotasjonshastighet ved tomgang - 0...11000 1/min

  • Vekt - 1,6 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

088381603348

Elnummer

8837600

Leverandørens varenummer

BO3710

Typebeskrivelse

8837600

Vurdert strømforbruk:

190 W

Spenning:

230 V

Verktøyfesting:

Spenntang

Rotasjonshastighet ved tomgang:

0...11000 1/min

Vekt:

1,6 kg

Frekvensområde:

50...50 Hz

Lengde:

253 mm

Bredde:

92 mm

Høyde:

154 mm

Plansliper 190W. Med godt grep som gir en stabil og sikker arbeidsstilling. Aluminiumsfot med støvbeskyttelse, store klemmer for enkelt bytte av papir. Leveres med støvkassett. Dimensjoner for slipesåle: 92 x 185mm. Dimensjoner for slipepapir: 93 x 228mm. Vekt 1.6kg.