Makita - POLERMASKIN 9237CB 180MM Makita - 9237CB

VIX
KopierKopier
Makita - POLERMASKIN 9237CB 180MM Makita

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Effektforbruk - 1200 W

  • Maks skivediameter - 180 mm

  • Verktøyfesting - M14

  • Rotasjonshastighet ved tomgang - 0...3200 1/min

  • Maskinvekt - 3,4 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381679336

Elnummer

8835969

Leverandørens varenummer

9237CB

Typebeskrivelse

8835969

Effektforbruk:

1200 W

Maks skivediameter:

180 mm

Verktøyfesting:

M14

Rotasjonshastighet ved tomgang:

0...3200 1/min

Maskinvekt:

3,4 kg

Matespenningsområde:

220...240 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Maksimum diameter støtteskive:

180 mm

Lengde:

431 mm

Bredde:

198 mm

Høyde:

187 mm

Polèringsmaskin med en small maskinkropp og polèrlingspad på 180mm. Motor på 1200W. Hastighetskontroll og mykstart, samt standard elektronikk som gir mer kraft i maskinen ved belastning. | Tekniske spesifikasjoner: | Effekt: 1200 W | Turtall (min-1): 0-3200 | Spindel: M14 | Slipeskive, diameter: 180 mm | Ledning: 2,5 m | Vekt: 3,4 kg | Dimensjoner (LxBxH): 431 x 198 x 187 mm