Makita - Radio DAB+ 12-40V MR004GZ Makita - MR004G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekketider - 0
DAB+ - Ja
Antall minneplasser - 6
Farge - Grønn
Klokkeradio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381739085
Elnummer
8815599
Leverandørens varenummer
MR004G
Typebeskrivelse
8815599
Antall vekketider:
0
DAB+:
Ja
Antall minneplasser:
6
Farge:
Grønn
Klokkeradio:
nei
CD-spiller:
nei
Type indikering:
Digital
Internett radio:
nei
KW (korbølge):
nei
LW (langbølge):
nei
MW (mellombølge):
nei
FM:
Ja
RDS:
Ja
Med strømforsyning:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Tekniske spesifikasjoner
-Spenning: 12 - 40 V CXT, LXT, XGT
-Frekvensområde FM: 87,5 - 108 MHz
-Frekvensområde DAB: 174,928 - 239,200 MHz
-Frekvensområde DAB+: 174,928 - 239,200 MHz
-IP-grad: 65
-Bluetooth
-Batteritype: Li-ion


