Makita - Sagbenk for kapp- og gjæresag 194043-3 - 194043-3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 750 mm
Dybde - 740 mm
Med brems - nei
Sammenleggbar - Ja
Justerbar høyde - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
88381194778
Elnummer
8835819
Leverandørens varenummer
194043-3
Typebeskrivelse
Sagbenk for kapp- og gjæresag
Bredde:
750 mm
Dybde:
740 mm
Med brems:
nei
Sammenleggbar:
Ja
Justerbar høyde:
nei
Med skuff:
nei
Antall skuffer:
0
Med hjul:
nei
Veggmontering:
nei
Tykkelse på arbeidsbenk:
0 mm
Arbeidsbenkens materiale:
Andre
Kompakt sammenleggbar konstruksjon. Justerbare ben. Vekt: 9,9kg.


