Makita - Sagblad Tre 260X30MM 60T Makita - B-09020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sagblad diameter - 260 mm
Kant høyde - 30 mm
Egnet for kunststoff - Ja
Egnet for metall - nei
Type låsefunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
088381337069
Elnummer
8876278
Leverandørens varenummer
B-09020
Typebeskrivelse
8876278
Sagblad diameter:
260 mm
Kant høyde:
30 mm
Egnet for kunststoff:
Ja
Egnet for metall:
nei
Type låsefunksjon:
Ja
Antall tenner:
60
Sagblad tykkelse:
10 mm
Kuttbredde:
2 mm
Maks turtall:
1 1/min
Høyverdig wolframkarbid med lav slitefaktor, for utvidet bruk. Fint kutt. Anvendelse: Gjæringssager. Møbelsnekring. Snekkerarbeid. Tømrerarbeid


