Makita - Sekskanthylse 10mm 1/4" - P-06301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Fastnøkkelbredde - 10 mm
Lengde - 55 mm
12-kant pipe - nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381946995
Elnummer
8835816
Leverandørens varenummer
P-06301
Typebeskrivelse
Sekskanthylse 10mm 1/4``
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
Fastnøkkelbredde:
10 mm
Lengde:
55 mm
12-kant pipe:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Nøkkelvidde (tommemål):
1/4"
For slagskrutrekker:
Ja
Med ledd:
nei
Magnetisk:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Perfekt tilbehør til slagskrutrekkere. Sikrer minimalt tap av dreiemoment. Lengde 55mm.


