Makita - Sirkelsag 18V DCS551Z Makita - DCS551Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 5 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 2,8 kg
Sagblad diameter - 150 mm
Skjæredybde (90°) - 57,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381697101
Elnummer
8876268
Leverandørens varenummer
DCS551Z
Typebeskrivelse
8876268
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
5 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
2,8 kg
Sagblad diameter:
150 mm
Skjæredybde (90°):
57,5 mm
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
2,5 kg
Sagblad hulldiameter:
20 mm
Maks gjæringsvinkel:
0 °
Tomgangsturtall:
3900 1/min
Lengde:
332 mm
Bredde:
158 mm
Høyde:
231 mm