Utgått

Makita - Slagskrutrekker 18V Body - DTD146Z

VIX
KopierKopier
Makita - Slagskrutrekker 18V Body

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381656870

Elnummer

8876061

Leverandørens varenummer

DTD146Z

Typebeskrivelse

8876061

Kompakt størrelse - kun 138mm. Batteridrevet 18V slagskrutrekker. Meget kompakt, men sterk med hele 160Nm. (z-modell leveres uten batteri og lader)



Brukerfordeler:
Forbedret støv og drypp beskyttelse med XPT (Extreme protection Technology). 4-pols motor - mer effektiv, mindre og
lettere. Smalt håndtak og godt grep gjør maskinen meget god å
arbeide med. LED-arbeidsbelysning. Høyt dreiemoment. Meget
kompakt lengde - kun 138mm. 1/4" bitsinnfesting. Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
22 minutters ladetid på 18V/3,0Ah Li-ion batterier - Makitas optimale ladesystem. Batteriindikator. Mangfoldig bruksområde.
Reversmulighet.



Tekniske spesifikasjoner:

Li-ion batteri 18V (ikke inkl)

Batteribeskyttelse

Batteri 194204-5

Turtall (min-1) 0-2300

Maks moment (Nm) 160 Nm

Slagtall (min-1) 0-3200

Vekt 1,5 kg

Dimensjoner (LxBxH) 138 x 79 x 238 mm