Makita - Slagskrutrekker BL 18V Slagskrutrekker BL 18V (kun m - DTD148Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 12 V
Batterikapasitet - 2,6 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 1,6 kg
Maks. dreiemoment - 120 Nm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381052900
Elnummer
8876105
Leverandørens varenummer
DTD148Z
Typebeskrivelse
8876105
Nominell spenning:
12 V
Batterikapasitet:
2,6 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
1,6 kg
Maks. dreiemoment:
120 Nm
Kraftig slagskrutrekker med børsteløs motor. Meget kraftig og liten 18V slagskrutrekker med børsteløs motor. 170Nm og kun 119mm lengde. Egnet til bolter og større skruer. Slagmekanismen, som gir mindre vridning, sørger for mindre belastning av håndledd. Justerbart. Z-modell - leveres uten batteri og lader.
Brukerfordeler:
Høyt dreiemoment. Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor. Kompakt og smidig utforming. 1/4" bitsinnfesting. Reversmulighet. Tre slaghastighetsintervaller. Batteriindikator.
LED-arbeidsbelysning. Varsellampe indikerer når det er lite strøm
på batteri. Smalt håndtak og godt grep gjør maskinen meget god å arbeide med. Forbedret støv og drypp beskyttelse med XPT (Extreme Protection Technology).
Tekniske spesifikasjoner:
Li-ion batteri 18V (ikke inkl)
Batteribeskyttelse
Turtall (min-1) 0-1100 / 2100 / 3600
Maks moment (Nm) 175 Nm
Slagtall (min-1) 0-1100 / 2600 / 3800
Vekt 1,5 kg
Dimensjoner (LxBxH) 119 x 79 x 238 mm
Brukerfordeler:
Høyt dreiemoment. Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor. Kompakt og smidig utforming. 1/4" bitsinnfesting. Reversmulighet. Tre slaghastighetsintervaller. Batteriindikator.
LED-arbeidsbelysning. Varsellampe indikerer når det er lite strøm
på batteri. Smalt håndtak og godt grep gjør maskinen meget god å arbeide med. Forbedret støv og drypp beskyttelse med XPT (Extreme Protection Technology).
Tekniske spesifikasjoner:
Li-ion batteri 18V (ikke inkl)
Batteribeskyttelse
Turtall (min-1) 0-1100 / 2100 / 3600
Maks moment (Nm) 175 Nm
Slagtall (min-1) 0-1100 / 2600 / 3800
Vekt 1,5 kg
Dimensjoner (LxBxH) 119 x 79 x 238 mm