Makita - Solo Muttertrekker 1/2"18V 440Nm - DTW450Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 5 Ah
Antall medleverte batterier - 0
Vekt inkludert batteripakke - 3,4 kg
Maks. dreiemoment - 440 Nm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381673310
Elnummer
8876053
Leverandørens varenummer
DTW450Z
Typebeskrivelse
8876053
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
5 Ah
Antall medleverte batterier:
0
Vekt inkludert batteripakke:
3,4 kg
Maks. dreiemoment:
440 Nm
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
3,1 kg
Slag:
2200 1/min
Egnet for skruediameter:
12...22 mm
Verktøyfesting:
1/2" utvendig firkant
Rotasjonshastighet ved tomgang:
1600...1600 1/min
Lengde:
266 mm
Bredde:
82 mm
Høyde:
290 mm
Heavy Duty - 440Nm. Velbalansert konstruksjon gir en god arbeidsposisjon. LED-arbeidsbelysning. Bred beltekrok. Fungerer
med 18V Li-ion batteri (ikke 1,3Ah). , Tekniske spesifikasjoner:
Maks moment (Nm) 440 Nm
Turtall (min-1) 1600
Slagtall (min-1) 2200
Pipeinnfestning 1/2 "
Vekt 3,4 kg
Dimensjoner (LxBxH) 266 x 82 x 290 mm
Li-ion batteri 18V (ikke inkl)


