Makita - Støvsuger 18V+18V DVC861LZ - DVC861LZ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Gulvstøvsuger
Ytelse - 320 W
Beholdervolum - 8 l
Spenningsområde - 36...230 V
Lydeffektnivå - 75 dB
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
88381697484
Elnummer
8876709
Leverandørens varenummer
DVC861LZ
Typebeskrivelse
8876709
Modell / utførelse:
Gulvstøvsuger
Ytelse:
320 W
Beholdervolum:
8 l
Spenningsområde:
36...230 V
Lydeffektnivå:
75 dB
Grunnfarge:
Grønn
Sugekraftsregulering:
Mekanisk
Sugebørste:
Standard
Filtertype:
Andre
Påfyllingsindikering:
nei
Tilkobling for elektrisk støvbørste:
nei
Teleskoprør:
Ja
Vekt:
9,9 kg
Bredde:
366 mm
Høyde:
334 mm
Dybde:
368 mm


