Utgått

Makita - Stikksag 10,8V Stikksag 10,8V (kun maskin) - JV100DZ

VIX
KopierKopier
Makita - Stikksag 10,8V Stikksag 10,8V (kun maskin)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 10,8 V

  • Batterikapasitet - 1,3 Ah

  • Vekt inkludert batteripakke - 1,7 kg

  • Slag - 18 mm

  • Slaghastighet ved tomgang fra/til - 2300...2300 1/min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381623865

Elnummer

8876114

Leverandørens varenummer

JV100DZ

Typebeskrivelse

8876114

Nominell spenning:

10,8 V

Batterikapasitet:

1,3 Ah

Vekt inkludert batteripakke:

1,7 kg

Slag:

18 mm

Slaghastighet ved tomgang fra/til:

2300...2300 1/min

Maks materialstyrke i stål 400 N/mm²:

2 mm

Maks materialstyrke i aluminium 250 N/mm²:

4 mm

God ergonomi gir komfortabelt grep og behagelig arbeidssituasjon


Brukerfordeler:

3-trinns pendelfunksjon.

Kan vinkles 45°.

Svært lett og kompakt design.

Ergonomisk utforming for god komfort ved lange arbeidspass.

Kan kobles til støvsuger.


Tekniske spesifikasjoner:

Li-ion batteri 10,8V

Slagtall (min-1) 0-2400

Slaglengde 18 mm

Maks skjærekap. i tre (90°) 65 mm

Maks skjærekap. i stål (90°) 2 mm

Kuttekapasitet tre 43 mm

Pendelfunksjon Sagblad

Helningsvinkel 45 °

Vekt 1,7 kg

Dimensjoner (LxBxH) 231 x 76 x 196 mm