Makita - Stikksag 720W Stikksag 720W - 4351FCT

VIX
KopierKopier
Makita - Stikksag 720W Stikksag 720W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Vurdert strømforbruk - 720 W

  • Slag - 26 mm

  • Slaghastighet uten motstand - 800...2800 1/min

  • Skjæredybde i tre - 135 mm

  • Maks materialstyrke i stål 400 N/mm² - 10 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381639224

Elnummer

8876086

Leverandørens varenummer

4351FCT

Typebeskrivelse

8876086

Vurdert strømforbruk:

720 W

Slag:

26 mm

Slaghastighet uten motstand:

800...2800 1/min

Skjæredybde i tre:

135 mm

Maks materialstyrke i stål 400 N/mm²:

10 mm

Spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Strømstyrke:

3,13 A

Maks materialstyrke i stål 600 N/mm²:

0 mm

Maks materialstyrke i stål 800 N/mm²:

0 mm

Maks materialstyrke i aluminium 250 N/mm²:

10 mm

Maks materialstyrke i skum:

0 mm

Svingradius:

0...0 °

Lengde:

271 mm

Bredde:

73 mm

Høyde:

187 mm

Maskinvekt:

2,6 kg

Hurtigfeste for enkelt bytte av blad. Regulering av turtall ved bearbeiding i ulike materialer.
Pendelbevegelse kan stilles i tre ulike posisjoner. Effekt 720 W, slagtall (min-1) 800-2800, slaglengde 26 mm.