Makita - Stikksagblad-sett 5stk A-86898 MAKITA - A-86898

VIX
KopierKopier
Makita - Stikksagblad-sett 5stk A-86898 MAKITA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type låsefunksjon - Ja

  • Egnet for stål - Ja

  • Egnet for kunststoff - nei

  • Total lengde - 75 mm

  • Verktøyfesting - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

88381151740

Elnummer

8835824

Leverandørens varenummer

A-86898

Typebeskrivelse

Stikksagblad-sett 5stk

Type låsefunksjon:

Ja

Egnet for stål:

Ja

Egnet for kunststoff:

nei

Total lengde:

75 mm

Verktøyfesting:

Andre

Egnet for rustfritt stål:

Ja

Egnet for jernfrie metaller:

nei

Tannavstand:

0...0 mm

Antall tenner per tomme:

0

5-Blader: B10,B13,B16,B22 og B23