Makita - VAKUUM PUMPE DVP180Z Makita - DVP180Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Egnet for - Innendørs bruk
Høyde - 130 mm
Bredde - 245 mm
Dybde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381821612
Elnummer
8835967
Leverandørens varenummer
DVP180Z
Typebeskrivelse
8835967
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Egnet for:
Innendørs bruk
Høyde:
130 mm
Bredde:
245 mm
Dybde:
200 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Batteridrevet vakuumpumpe for bruk ved installering og vedlikehold av varmepumpe. Enkel og lett å bære. Driftstid opp til 50 minutter på ett 18V / 5,0Ah batteri. Z-modell leveres uten batteri og lader. | Tekniske spesifikasjoner: | Ytelse: 50 liter/min | Maks vakuum trykk: 20 | Kontinuerlig bruk, 18V/5,0Ah batteri: 50 min


