Makita - Varmluftpistol 18V DHG181 Makita - DHG181
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 0 W
Med temperaturkontroll - Ja
Luftstrømstyring - Trinn
Maskinvekt - 1,3 kg
Matespenningsområde - 18...18 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381760393
Elnummer
8837597
Leverandørens varenummer
DHG181
Typebeskrivelse
8837597
Vurdert strømforbruk:
0 W
Med temperaturkontroll:
Ja
Luftstrømstyring:
Trinn
Maskinvekt:
1,3 kg
Matespenningsområde:
18...18 V
Frekvensområde:
0...0 Hz
Temperaturområde:
150...550 °C
Med temperaturvisning:
nei
Luftvolum:
200 l/min
Lengde:
174 mm
Bredde:
79 mm
Høyde:
255 mm
DHG181 er en lett og kompakt varmluftpistol med komfortabelt gummiert grep. Bryteren har bryterlås slik at maskinen kan stå på mens du f.eks. bøyer plastrør eller liknende. Ved å vri på fronten av varmluftpistolen løsner man den varme dysen uten å berøre den. LED-lys gir god sikt.
Tekniske spesifikasjoner
Spenning LXT:
Spenning: 18 V
Batteritype: Li-ion
Batteribeskyttelse:
Luftmengde: 120-200 liter/min
Temperaturområde: 150-550 °
Tekniske spesifikasjoner
Spenning LXT:
Spenning: 18 V
Batteritype: Li-ion
Batteribeskyttelse:
Luftmengde: 120-200 liter/min
Temperaturområde: 150-550 °