Utgått

Makita - Varmluftsoistol 2000W HG651CK - HG651CK

VIX
KopierKopier
Makita - Varmluftsoistol 2000W HG651CK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Vurdert strømforbruk - 2000 W

  • Driftstemperaturområde - 80...650 °C

  • Med temperaturkontroll - Ja

  • Luftstrømstyring - Andre

  • Maskinvekt - 0,63 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

88381067294

Elnummer

8809984

Leverandørens varenummer

HG651CK

Typebeskrivelse

Varmluftspistol 2000W

Vurdert strømforbruk:

2000 W

Driftstemperaturområde:

80...650 °C

Med temperaturkontroll:

Ja

Luftstrømstyring:

Andre

Maskinvekt:

0,63 kg

Matespenningsområde:

220...240 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Med temperaturvisning:

Ja

Luftvolum:

550 l/min

Lengde:

230 mm

Bredde:

80 mm

Høyde:

240 mm

Varmluftspistol 2000W