Makita - Vinkelbormaskin 10,8V (kun maskin) - DA330DZ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381637244
Elnummer
8876094
Leverandørens varenummer
DA330DZ
Typebeskrivelse
8876094
Maskinen er lett å komme til med på trange steder.
Brukerfordeler:
Vinkelhode kun 66mm.
Smalt håndtak gjør den smidig å håndtere.
Chuck med nøkkel.
Mangfoldig bruksområde.
LED-arbeidsbelysning.
Gummiert håndtak for sikkert grep.
Tekniske spesifikasjoner:
Li-ion batteri 10,8V
Batteri 194550-6
Turtall (min-1) 0-800
Maks borediameter i tre 12 mm
Maks borediameter i stål 10 mm
Vekt 1,1 kg
Dimensjoner (LxBxH) 298 x 52 x 77 mm
Lengde vinkel 66 mm
Brukerfordeler:
Vinkelhode kun 66mm.
Smalt håndtak gjør den smidig å håndtere.
Chuck med nøkkel.
Mangfoldig bruksområde.
LED-arbeidsbelysning.
Gummiert håndtak for sikkert grep.
Tekniske spesifikasjoner:
Li-ion batteri 10,8V
Batteri 194550-6
Turtall (min-1) 0-800
Maks borediameter i tre 12 mm
Maks borediameter i stål 10 mm
Vekt 1,1 kg
Dimensjoner (LxBxH) 298 x 52 x 77 mm
Lengde vinkel 66 mm