Makita - Vinkelslagskrutrekker 18V (kun maskin) - DTL061Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 5 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 2 kg
Verktøyfesting - 1/4" utvendig firkant
Tomgangsturtall - 2000 1/min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381664240
Elnummer
8876106
Leverandørens varenummer
DTL061Z
Typebeskrivelse
8876106
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
5 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
2 kg
Verktøyfesting:
1/4" utvendig firkant
Tomgangsturtall:
2000 1/min
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
1,4 kg
Maks. dreiemoment:
60 Nm
Lengde:
387 mm
Bredde:
78 mm
Høyde:
116 mm
Den lange maskinkroppen gjør det enkelt å finne en god arbeidsposisjon. LED-arbeidsbelysning. 1/4" bitsinnfesting.
4-pols motor - mer effektiv, mindre og lettere. Gummiert
håndtak for sikkert grep. , Tekniske spesifikasjoner:
Li-ion batteri 18V (ikke inkl)
Batteribeskyttelse
Turtall (min-1) 0-2000
Maks moment (Nm) 60 Nm
Slagtall (min-1) 0-3000
Vekt 1,5 kg
Dimensjoner (LxBxH) 387 x 78 x 116 mm
Lengde vinkel 53 mm


