Makita - VINKELSLIPER 125MM 720W 230V - GA5030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 720 W
Verktøyfesting - M14
Rotasjonshastighet ved tomgang - 11000...11000 1/min
Maks skivediameter - 125 mm
Maskinvekt - 3,1 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
88381097031
Elnummer
8809979
Leverandørens varenummer
GA5030
Typebeskrivelse
Vinkelsliper 125mm720W
Vurdert strømforbruk:
720 W
Verktøyfesting:
M14
Rotasjonshastighet ved tomgang:
11000...11000 1/min
Maks skivediameter:
125 mm
Maskinvekt:
3,1 kg
Spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Vibrasjon i henhold til EN 60745:
8,5 m/s²
Lengde:
266 mm
Bredde:
138 mm
Høyde:
103 mm


