Makita - Vinkelsliper 125mm 9565C - 9565C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 1400 W
Verktøyfesting - M14
Rotasjonshastighet ved tomgang - 0...11000 1/min
Maks skivediameter - 125 mm
Maskinvekt - 3,5 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
88381033893
Elnummer
8876712
Leverandørens varenummer
9565C
Typebeskrivelse
8876712
Vurdert strømforbruk:
1400 W
Verktøyfesting:
M14
Rotasjonshastighet ved tomgang:
0...11000 1/min
Maks skivediameter:
125 mm
Maskinvekt:
3,5 kg
Spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Vibrasjon i henhold til EN 60745:
1,5 m/s²
Lengde:
299 mm
Bredde:
139 mm
Høyde:
103 mm


