Makita - Vinkelsliper 18V BL DGA513C Makita - DGA513Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 0 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 3600 kg
Verktøyfesting - M14
Maks skivediameter - 125 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
88381853590
Elnummer
8876984
Leverandørens varenummer
DGA513Z
Typebeskrivelse
8876984
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
0 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
3600 kg
Verktøyfesting:
M14
Maks skivediameter:
125 mm
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
3000 kg
Tomgangsturtall:
3000...3000 1/min
Lengde:
382 mm
Bredde:
140 mm
Høyde:
145 mm
DGA513 har momentkontroll (ADT) som justerer til optimal hastigheten etter påført moment og Soft start for bedre kontroll og lengre levetid på gir. Maskinen har elektrisk brems, aktiv Feedback kontroll som stopper motoren hvis skiven kiler seg (AFT) og reduksjonsdempende grep for å ivareta brukeren. Batteribeskyttelsen skåner batteri og maskin mot overbelastning. Brukerfordeler:
Børsteløs motor - vedlikeholdsfri og lengre levetid.
Smalt motorhus gir et godt arbeidsgrep.
Variabel hastighetskontroll
Elektrisk strømovervåking med varsellampe.
Fungerer med 18V Li-ion batteri (ikke 1,3Ah).
Z-modell - leveres uten batteri og lader.
Skivebrems