Makita - Vinkelsliper 230mm 2200W - GA9020SF01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 2200 W
Verktøyfesting - M14
Rotasjonshastighet ved tomgang - 6600...6600 1/min
Maks skivediameter - 230 mm
Maskinvekt - 8,1 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
88381056793
Elnummer
8809980
Leverandørens varenummer
GA9020SF01
Typebeskrivelse
Vinkelsliper 230mm220W
Vurdert strømforbruk:
2200 W
Verktøyfesting:
M14
Rotasjonshastighet ved tomgang:
6600...6600 1/min
Maks skivediameter:
230 mm
Maskinvekt:
8,1 kg
Spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Vibrasjon i henhold til EN 60745:
5,5 m/s²
Lengde:
473 mm
Bredde:
249 mm
Høyde:
140 mm