Utgått

Malthe Winje - FMH4: Fjernkontroll mini 4 kanaler: sort - FMH4-sz

Malthe Winje
KopierKopier
Malthe Winje - FMH4: Fjernkontroll mini 4 kanaler: sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Veggsender - nei

  • Signaloverføring - Radio

  • Antall kanaler - 4

  • Monteringsmetode - Andre

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010312301012

Elnummer

4513812

Leverandørens varenummer

FMH4-sz

Typebeskrivelse

FMH4S-sz

Veggsender:

nei

Signaloverføring:

Radio

Antall kanaler:

4

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Svart

Rekkevidde:

30 m

Med manuell sender:

Ja

Vindussender:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

7021

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for omkobler:

Ja

Egnet for dimmer:

Ja

Egnet for sjalusibryter:

Ja

Egnet for indikasjonselement:

nei

Egnet for bevelsesføler:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

FMH4, Fjernkontroll 4 kanaler, sort, batteriløs, laser gravert 1-2-3-4