Mascot - 2045 3-Trinns lader for Blybatterier Switch mode - 12VDC 20A - batteriklemmer - 2045120000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Batterikvalitet (type) - Bly-syre
Batterikapasitet - 100...1000 Ah
Maks ladestrøm - 20 A
Antall utgående koblinger - 1
Passer til startbatterier - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7057070001607
Elnummer
6660538
Leverandørens varenummer
2045120000
Typebeskrivelse
Lader Blybatteri
Batterikvalitet (type):
Bly-syre
Batterikapasitet:
100...1000 Ah
Maks ladestrøm:
20 A
Antall utgående koblinger:
1
Passer til startbatterier:
Ja
Passer til industrielle batterier:
Ja
Nominell inngangsspenning 1:
230 V
Frekvens:
50/60 Hz
Float-lader:
Ja
Virkningsgrad:
83
Omgivelsestemperatur:
-25...40 °C
Kortslutningsbeskyttet:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Høyde:
63,5 mm
Bredde:
186 mm
Dybde:
215 mm