Mascot - 2140 3-Trinns lader for Blybatterier Switch mode - 12VDC 4A - batteriklemmer - IP67 - 2140120000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Batterikvalitet (type) - Bly-syre
Batterikapasitet - 7...45 Ah
Maks ladestrøm - 2 A
Antall utgående koblinger - 1
Passer til startbatterier - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7057070042280
Elnummer
6660536
Leverandørens varenummer
2140120000
Typebeskrivelse
Lader Blybatteri - IP67
Batterikvalitet (type):
Bly-syre
Batterikapasitet:
7...45 Ah
Maks ladestrøm:
2 A
Antall utgående koblinger:
1
Passer til startbatterier:
Ja
Passer til industrielle batterier:
Ja
Nominell inngangsspenning 1:
230 V
Frekvens:
50/60 Hz
Float-lader:
Ja
Omgivelsestemperatur:
-25...45 °C
Kortslutningsbeskyttet:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Kapslingsmateriale:
Plast
Høyde:
83 mm
Bredde:
48 mm
Dybde:
140 mm


