Mascot - 2240 3-Trinns lader for Blybatterier Switch mode - 12VDC 1A - 2 polet hunnkontakt - 2240125000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Batterikvalitet (type) - Bly-syre
Batterikapasitet - 3...12 Ah
Maks ladestrøm - 1 A
Antall utgående koblinger - 1
Passer til startbatterier - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7057070039877
Elnummer
6660500
Leverandørens varenummer
2240125000
Typebeskrivelse
Lader Blybatteri
Batterikvalitet (type):
Bly-syre
Batterikapasitet:
3...12 Ah
Maks ladestrøm:
1 A
Antall utgående koblinger:
1
Passer til startbatterier:
Ja
Passer til industrielle batterier:
Ja
Nominell inngangsspenning 1:
230 V
Frekvens:
50/60 Hz
Float-lader:
Ja
Virkningsgrad:
78
Omgivelsestemperatur:
-25...40 °C
Kortslutningsbeskyttet:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Kapslingsmateriale:
Plast
Høyde:
32 mm
Bredde:
45 mm
Dybde:
90 mm


