Mascot - 2285 Inverter Ren sinus Switch mode - 12VDC/230VAC - maks 300W - Batteriklemmer - 2285120000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nødstrømkompatibel - nei
Passer til utendørs installasjon - nei
Nominell utgangseffekt AC - 300...0 W
Euro-virkningsgrad - 90 %
Med transformator - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7057070039303
Elnummer
6660635
Leverandørens varenummer
2285120000
Typebeskrivelse
Inverter DC/AC - Ren Sinus
Nødstrømkompatibel:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Nominell utgangseffekt AC:
300...0 W
Euro-virkningsgrad:
90 %
Med transformator:
nei
Med datalogger:
nei
Display:
Uten
Ethernet:
nei
Trådløs:
nei
Innebygd batteri:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Vekt:
1,55 kg
Bredde:
152 mm
Høyde:
66 mm
Dybde:
190 mm


