Mascot - 2440 3-Trinns lader for Blybatterier Switch mode - 24VDC 2A - batteriklemmer - 2440240000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Batterikvalitet (type) - Bly-syre
Batterikapasitet - 20...200 Ah
Maks ladestrøm - 4 A
Antall utgående koblinger - 2
Passer til startbatterier - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7057070061250
Elnummer
6660570
Leverandørens varenummer
2440240000
Typebeskrivelse
Lader Blybatteri
Batterikvalitet (type):
Bly-syre
Batterikapasitet:
20...200 Ah
Maks ladestrøm:
4 A
Antall utgående koblinger:
2
Passer til startbatterier:
Ja
Passer til industrielle batterier:
Ja
Nominell inngangsspenning 1:
90 V
Nominell inngangsspenning 2:
264 V
Frekvens:
50/60 Hz
Float-lader:
Ja
Virkningsgrad:
85
Omgivelsestemperatur:
-25...40 °C
Kortslutningsbeskyttet:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP41
Kapslingsmateriale:
Plast
Høyde:
44 mm
Bredde:
80 mm
Dybde:
135 mm


