Mascot - 2984 Inverter Modifisert sinus Switch mode - 12VDC/230VAC - maks 150W - Sigarett-tenner plugg - 2984120029

KopierKopier
Mascot - 2984 Inverter Modifisert sinus Switch mode - 12VDC/230VAC - maks 150W - Sigarett-tenner plugg

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • AC-Nominell utgangseffekt - 150 W

  • Nødstrømkompatibel - nei

  • Euro-virkningsgrad - 90 %

  • Med transformator - nei

  • Med datalogger - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7057070001881

Elnummer

6660554

Leverandørens varenummer

2984120029

Typebeskrivelse

Inverter DC/AC - Modifisert Sinus

AC-Nominell utgangseffekt:

150 W

Nødstrømkompatibel:

nei

Euro-virkningsgrad:

90 %

Med transformator:

nei

Med datalogger:

nei

Display:

Uten

Ethernet:

nei

Trådløs:

nei

Innebygd batteri:

nei

Egnet for utendørsmontering:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Vekt:

0,77 kg

Bredde:

152 mm

Høyde:

66 mm

Dybde:

90 mm

Mascot inverterserie består av modeller med Modifisert eller Ren Sinus. Utgangseffekt fra 110W til 1500W. Alle modeller finnes både i 12V og 24V versjoner. Modell 9150 finnes også i 48V versjon. Med et 12 eller 24V batteri tilgjengelig kan en koble til 230 VAC TV, video, mindre husholdningsapparater eller verktøy på hytta, i båten eller camping. Invertene kan også brukes til lading av datautstyr, mobiltelefonbatteri, spill osv. Inverterene har også innebygd alarm, overspenningsbeskyttelse og kortslutningsikring. En fjernkontroll kan leveres til 1000W og 1500W modelllene.