Mascot - 2984 Inverter Modifisert sinus Switch mode - 24VDC/230VAC - maks 150W - Batteriklemmer - 2984240000

KopierKopier
Mascot - 2984 Inverter Modifisert sinus Switch mode - 24VDC/230VAC - maks 150W - Batteriklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde 1 - 12...12 V

  • Sekundærspenning 1 - 24 V

  • Antall faser - 1

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Ringkjerne - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7057070068853

Elnummer

6660555

Leverandørens varenummer

2984240000

Typebeskrivelse

Inverter DC/AC - Modifisert Sinus

Primærspenningsområde 1:

12...12 V

Sekundærspenning 1:

24 V

Antall faser:

1

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Ringkjerne:

nei

Egnet for montering på kretskort:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Bredde:

152 mm

Høyde:

66 mm

Dybde:

90 mm

Mascot Inverterserie består av modeller med Modifisert eller Ren Sinus. Utgangseffekt fra 110W til 1500W. Alle modeller finnes både i 12V og 24V versjoner. Modell 9150 finnes også i 48V versjon. Med et 12 eller 24V batteri tilgjengelig kan en koble til 230 VAC TV, video, mindre husholdningsapparater eller verktøy på hytta, i båten eller camping. Invertene kan også brukes til lading av datautstyr, mobiltelefonbatteri, spill osv. Inverterene har også innebygd alarm, overspenningsbeskyttelse og kortslutningsikring. En fjernkontroll kan leveres til 1000W og 1500W modellene.