Mascot - 2985 Inverter Modifisert sinus Switch mode - 12VDC/230VAC - maks 300W - Batteriklemmer - 2985120000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
AC-Nominell utgangseffekt - 300 W
Nødstrømkompatibel - nei
Euro-virkningsgrad - 90 %
Med transformator - nei
Med datalogger - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7057070000112
Elnummer
6660556
Leverandørens varenummer
2985120000
Typebeskrivelse
Inverter DC/AC - Modifisert Sinus
AC-Nominell utgangseffekt:
300 W
Nødstrømkompatibel:
nei
Euro-virkningsgrad:
90 %
Med transformator:
nei
Med datalogger:
nei
Display:
Uten
Ethernet:
nei
Trådløs:
nei
Innebygd batteri:
nei
Egnet for utendørsmontering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Vekt:
0,78 kg
Bredde:
152 mm
Høyde:
66 mm
Dybde:
90 mm