Mascot - 9260 Converter Switch mode - 48/12VDC stablisert - 12A kont./16A kortv - med galvanisk skille - 9260481200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde 1 - 40...64 V
Sekundærspenning 1 - 24 V
Merkeeffekt - 168 VA
Egnet for montering på kretskort - nei
For rekkemontasje - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7057070025306
Elnummer
6660443
Leverandørens varenummer
9260481200
Typebeskrivelse
Converter DC/DC
Primærspenningsområde 1:
40...64 V
Sekundærspenning 1:
24 V
Merkeeffekt:
168 VA
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
148 mm
Høyde:
210 mm
Dybde:
58 mm
Det grunnleggende behovet for DC/DC convertere ligger i å omforme en batterispenning til en annen, mer egnet og stabilisert spenning. En typisk batterispenning kan være 12, 24 eller 48V DC, men utgangsspenningen på et batteri kan variere over et vidt område under belastning eller lading. I slike elektriske installasjoner er det nødvendig at DC/DC converteren kan klare et så vidt innganspenningsområde og likevel produsere en stabil utgangsspenning til drift av det elektroniske utstyret.