Mascot - 9260 Converter Switch mode - 48/24VDC stablisert - 7A kont./9A kortv - med galvanisk skille - 9260482400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde 1 - 40...64 V
Sekundærspenning 1 - 24 V
Antall faser - 1
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Ringkjerne - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7057070025313
Elnummer
6660444
Leverandørens varenummer
9260482400
Typebeskrivelse
Converter DC/DC
Primærspenningsområde 1:
40...64 V
Sekundærspenning 1:
24 V
Antall faser:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Ringkjerne:
nei
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Bredde:
148 mm
Høyde:
58 mm
Dybde:
210 mm
Det grunnleggende behovet for DC/DC convertere ligger i å omforme en batterispenning til en annen, mer egnet og stabilisert spenning. En typisk batterispenning kan være 12, 24 eller 48V DC, men utgangsspenningen på et batteri kan variere over et vidt område under belastning eller lading. I slike elektriske installasjoner er det nødvendig at DC/DC converteren kan klare et så vidt innganspenningsområde og likevel produsere en stabil utgangsspenning til drift av det elektroniske utstyret.


