Mascot - 9740 3-Trinns lader for Blybatterier Switch mode - 12VDC 10A - batteriklemmer - 9740120000

KopierKopier
Mascot - 9740 3-Trinns lader for Blybatterier Switch mode - 12VDC 10A - batteriklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Batterikvalitet (type) - Bly-syre

  • Batterikapasitet - 40...400 Ah

  • Maks ladestrøm - 10 A

  • Antall utgående koblinger - 1

  • Passer til startbatterier - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7057070000488

Elnummer

6660513

Leverandørens varenummer

9740120000

Typebeskrivelse

Lader Blybatteri

Batterikvalitet (type):

Bly-syre

Batterikapasitet:

40...400 Ah

Maks ladestrøm:

10 A

Antall utgående koblinger:

1

Passer til startbatterier:

Ja

Passer til industrielle batterier:

Ja

Nominell inngangsspenning 1:

230 V

Frekvens:

50/60 Hz

Float-lader:

Ja

Virkningsgrad:

83

Omgivelsestemperatur:

-25...45 °C

Kortslutningsbeskyttet:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Høyde:

54 mm

Bredde:

171 mm

Dybde:

184 mm

3-Trinns lader Switch mode for Blybatterier. Perfekt lader for back-up. Kan ha last i parallell. Lader opp flate batterier. Lett forståelig indikering. Sikrer at batteriene blir riktig ladet. Forlenger levetiden på batteriet. Små kompakte helautomatiske ladere. Meget hurtig opplading med konstant strøm inntil batteriene er fulladet. Polvendings- og kortslutningssikker. Husk festebraketter og tilbehør for enklere montering.