Mascot - 9740 3-Trinns lader for Blybatterier Switch mode - 12VDC 10A - batteriklemmer - IP67 - 9740000112

KopierKopier
Mascot - 9740 3-Trinns lader for Blybatterier Switch mode - 12VDC 10A - batteriklemmer - IP67

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Batterikvalitet (type) - Bly-syre

  • Batterikapasitet - 20...200 Ah

  • Maks ladestrøm - 5 A

  • Antall utgående koblinger - 1

  • Passer til startbatterier - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7057070042396

Elnummer

6660350

Leverandørens varenummer

9740000112

Typebeskrivelse

Lader Blybatteri - IP67

Batterikvalitet (type):

Bly-syre

Batterikapasitet:

20...200 Ah

Maks ladestrøm:

5 A

Antall utgående koblinger:

1

Passer til startbatterier:

Ja

Passer til industrielle batterier:

Ja

Nominell inngangsspenning 1:

230 V

Frekvens:

50/60 Hz

Float-lader:

Ja

Omgivelsestemperatur:

-25...40 °C

Kortslutningsbeskyttet:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Høyde:

54 mm

Bredde:

171 mm

Dybde:

184 mm

3-Trinns lader Switch mode for Blybatterier. Perfekt lader for back-up. Kan ha last i parallell. Lader opp flate batterier. Lett forståelig indikering. Sikrer at batteriene blir riktig ladet. Forlenger levetiden på batteriet. Små kompakte helautomatiske ladere. Meget hurtig opplading med konstant strøm inntil batteriene er fulladet. Polvendings- og kortslutningssikker. Husk festebraketter og tilbehør for enklere montering.