Mascot - 9740 3-Trinns lader for Blybatterier Switch mode - 24VDC 5A - batteriklemmer - IP67 - 9740000124

KopierKopier
Mascot - 9740 3-Trinns lader for Blybatterier Switch mode - 24VDC 5A - batteriklemmer - IP67

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Beskyttelsesklasse IP - IP21

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Høyde - 54 mm

  • Bredde - 171 mm

  • Dybde - 184 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7057070042419

Elnummer

6660351

Leverandørens varenummer

9740000124

Typebeskrivelse

Lader Blybatteri - IP67

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Høyde:

54 mm

Bredde:

171 mm

Dybde:

184 mm

3-Trinns lader Switch mode for Blybatterier. Perfekt lader for back-up. Kan ha last i parallell. Lader opp flate batterier. Lett forståelig indikering. Sikrer at batteriene blir riktig ladet. Forlenger levetiden på batteriet. Små kompakte helautomatiske ladere. Meget hurtig opplading med konstant strøm inntil batteriene er fulladet. Polvendings- og kortslutningssikker. Husk festebraketter og tilbehør for enklere montering.