Mascot - 9988 Inverter Modifisert sinus Switch mode - 24VDC/230VAC - maks 1500W - Skruterminaler - 9988240000

KopierKopier
Mascot - 9988 Inverter Modifisert sinus Switch mode - 24VDC/230VAC - maks 1500W - Skruterminaler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nødstrømkompatibel - nei

  • Passer til utendørs installasjon - nei

  • Nominell utgangseffekt AC - 1500...0 W

  • Euro-virkningsgrad - 90 %

  • Med transformator - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7057070000181

Elnummer

6660563

Leverandørens varenummer

9988240000

Typebeskrivelse

Inverter DC/AC - Modifisert Sinus

Nødstrømkompatibel:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Nominell utgangseffekt AC:

1500...0 W

Euro-virkningsgrad:

90 %

Med transformator:

nei

Med datalogger:

nei

Display:

Uten

Ethernet:

nei

Trådløs:

nei

Innebygd batteri:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Vekt:

4,2 kg

Bredde:

238 mm

Høyde:

80 mm

Dybde:

368 mm

Mascot inverterserie består av modeller med Modifisert eller Ren Sinus. Utgangseffekt fra 110W til 1500W. Alle modelller finnes både i 12V og 24V versjoner. Modell 9150 finnes også i 48V versjon. Med et 12 eller 24V batteri tilgjengelig kan en koble til 230 VAC TV, video, mindre husholdningsapparater eller verktøy på hytta, i båten eller camping. Invertene kan også brukes til lading av datautstyr, mobiltelefonbatteri, spill osv. Inverterene har også innebygd alarm, overspenningsbeskyttelse og kortslutningsikring. En fjenkontroll kan leveres til 1000W og 1500W modelllene.