Mavolux - Mavolux 5032 klasse C Luxmeter - 8030296
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Måleområde - 0,1...200000 lx
Laveste oppløsning - 0,01 lx
Datalogger - Ja
Måleapparatets nøyaktighetsklasse - Klasse C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445930005
Elnummer
8030296
Leverandørens varenummer
8030296
Typebeskrivelse
8030296
Indikering:
Digital
Måleområde:
0,1...200000 lx
Laveste oppløsning:
0,01 lx
Datalogger:
Ja
Måleapparatets nøyaktighetsklasse:
Klasse C
Grensesnitt:
Ja
Mavolux 5032C USB er et presisjonsluxmeter til måling av lys og luminans i henhold til DIN 5032-7 og CIE 69. (tilbehør bestilles separat)
Instrumentet har automatisk områdevalg, datahold, hukommelse og USB port. Ved hjelp av den medfølgende programvaren kan data overføres til PC, og instrumentet kan fjernbetjenes. Instrumentet leveres med veske, ekstern sensor, programvare, USB kabel og kalibreringssertifikat.
Mavolux leveres også i en klasse B spesialutgave – Kontakt Elma Instruments på 22 10 42 70.
Instrumentet har automatisk områdevalg, datahold, hukommelse og USB port. Ved hjelp av den medfølgende programvaren kan data overføres til PC, og instrumentet kan fjernbetjenes. Instrumentet leveres med veske, ekstern sensor, programvare, USB kabel og kalibreringssertifikat.
Mavolux leveres også i en klasse B spesialutgave – Kontakt Elma Instruments på 22 10 42 70.


