Maxeta - Aluminium underdel innfelt 125x65mm, eloksert - MC125-1ELIF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 125 mm
Dybde - 65 mm
Lengde - 3000 mm
Med teppelist - nei
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070682029067
Elnummer
1264107
Leverandørens varenummer
MC125-1ELIF
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Høyde:
125 mm
Dybde:
65 mm
Lengde:
3000 mm
Med teppelist:
nei
Farge:
Grå
Materiale:
Aluminium
Halogenfri:
Ja
Antall skillevegger:
0
MAXCOMBI 125
Universal, fleksibel kanalløsning for materiell
med 45 og 60 mm innfestning.
Velger man boksløs installasjon, gir dette i tillegg ekstra god plass til kabler.
MC125x65 egner seg godt som veggkanal, hvor alle tenkelige fabrikater av uttak for EIB, LON, termostater, sykesignal, rekkekomponenter etc. monteres enkelt inn.
Standard lengder: inntil 6 m
Standard farge: natureloksert (EL)
Andre farger leveres på forespørsel.
Universal, fleksibel kanalløsning for materiell
med 45 og 60 mm innfestning.
Velger man boksløs installasjon, gir dette i tillegg ekstra god plass til kabler.
MC125x65 egner seg godt som veggkanal, hvor alle tenkelige fabrikater av uttak for EIB, LON, termostater, sykesignal, rekkekomponenter etc. monteres enkelt inn.
Standard lengder: inntil 6 m
Standard farge: natureloksert (EL)
Andre farger leveres på forespørsel.


