Maxeta - BAG B1 - 17230030

Maxeta
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Veske

  • Materiale - Stoff (tekstil)

  • Totalt antall rom - 1

  • Materialkvalitet - Andre

  • Med skulderreim - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682015657

Elnummer

2099874

Leverandørens varenummer

17230030

Typebeskrivelse

Tilbehør for jordings- og kortslutningsutstyr

Modell / utførelse:

Veske

Materiale:

Stoff (tekstil)

Totalt antall rom:

1

Materialkvalitet:

Andre

Med skulderreim:

nei

Med lås:

nei

Med skum:

nei

Med romdelere:

nei

Signalrød:

nei

Hengelåsbøyle:

nei

Avtakbar skuff:

nei

Bag - type B1
Beregnet for jordings- og kortsutningsapparater.
Sydd av slitesterk, impregnert, ikke diffusjonstett duk og utstyrt med bærestropper og snøring.
Bagene er romslige og gir god plass for apparater, sammensatt av våre største klemmer, og for rikelig med kobberlisse.