Maxeta - Endelokk F/Mcr50, Polarhvit - ESR50-PH

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Endelokk F/Mcr50, Polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 50 mm

  • Bredde - 50 mm

  • Modell / utførelse - Venstre/høyre

  • Materiale - Aluminium

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682030223

Elnummer

1264121

Leverandørens varenummer

ESR50-PH

Typebeskrivelse

Føringskanaler aluminium MCR50

Høyde:

50 mm

Bredde:

50 mm

Modell / utførelse:

Venstre/høyre

Materiale:

Aluminium

Farge:

Hvit

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Belagt (coated)

Klar høyde:

nei

Type feste:

Som kan skrus på

RAL-nummer:

9003

Beskyttelseslag:

nei

Endelokk for MAXCOMBI R (Ø 50 mm) nedføringsstav
Standard farge: hvit (HV) RAL9003
Andre farger leveres på forespørsel.