Maxeta - Endestykke ETA35x25, eloksert - ES35X25-EL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 25 mm
Bredde - 35 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Aluminium
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ETA Minikanal
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070682024048
Elnummer
1299105
Leverandørens varenummer
ES35X25-EL
Typebeskrivelse
Føringskanaler aluminium
Høyde:
25 mm
Bredde:
35 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Aluminium
Farge:
Grå
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Klar høyde:
nei
Type feste:
Som kan skrus på
Beskyttelseslag:
nei
Endestykke for "ETA" 35x25 mini- og føringskanal
Standard farge:
eloksert
Andre farger leveres på forespørsel.
Standard farge:
eloksert
Andre farger leveres på forespørsel.


